4X10 ゴルフスコープ Kenko(ケンコートキナー) 41598044 4X10 ゴルフスコープ Kenko(ケンコートキナー) 41598044

ゴルフスコープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41598044 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。
測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。

倍率4倍 付属品ストラップ 仕様距離測定スケール(m):40〜200 本体質量(g)40 対物レンズ有効径(mm)10 1000m先の視野(m)25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41598044
2022-10-28
用途:
ゴルフ
自動車・二輪車・自転車関連業

これから使いますが軽いので、邪魔にならないですね。

対象商品:
41598044
2020-04-22
用途:
ゴルフプレー時
運輸・通信業

コンパクト出し、コスパがイイので、
購入しました。
プレー中の距離感も大丈夫し…
キャリーやリフトなど何もない時は、
役に立ちそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
41598044
2020-05-20
用途:
ゴルフ用
株式会社NAVY 様 (建設業・工事業)

距離を見るのにコンパクトかつノー電池でよいと思い購入。まぁー見づらい。距離ザックリすぎ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする