5X20 デジタルゴルフスコープ Kenko(ケンコートキナー) 41598053 5X20 デジタルゴルフスコープ Kenko(ケンコートキナー) 41598053

デジタルゴルフスコープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41598053 品番5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

目標のピンの根元にGREENラインを合わせ、ピンの最上部に
RANGEバーが合うよう数回ボタンを押すだけで、おおよそのヤードを表示します。
また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。
ピンの高さは公式ルールの2.1mを想定しています。

倍率5倍 付属品ケース、ストラップ 仕様距離測定スケール(yd):45〜930 電源CR2032×2個(モニター用電池付属) 本体質量(g)78 対物レンズ有効径(mm)20 1000m先の視野(m)131 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×50×39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする