はんだ吸取器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41598516 品番FR400-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【ノズルクイックチェンジャー発売記念キャンペーン】
キャンペーン期間:2019年2月18日(月)〜数量限定、なくなり次第終了
キャンペーン対象製品:
FR400-82(限定100) / FR410-82(限定300) / FR4003-81(限定50) / FR4103-81(限定100)
キャンペーン特典詳細:
FR400-82ご注文⇒ノズルクイックチェンジャー(C5045) 1個と保護パイプ(B5221) 2個付属します
FR410-82ご注文⇒ノズルクイックチェンジャー(C5046) 1個と保護パイプ(B5222) 2個付属します
FR4003-81ご注文⇒ノズルクイックチェンジャー(C5045) 1個と保護パイプ(B5221) 2個付属します
FR4103-81ご注文⇒ノズルクイックチェンジャー(C5046) 1個と保護パイプ(B5222) 2個付属します
(対象商品のご注文数量に関わらず、特典は上記数量となります。本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。ご了承ください。)

設定温度範囲350〜500℃ 消費電力(W)320、【こて部】300(29V) 全長(mm)【こて部】183(ノズルΦ1.0mmを付けた場合) 質量(kg)【ステーション部】5.7 質量(g)【こて部】270(ノズルΦ1.0mmを付けた場合) 出力【ステーション部】AC 29V 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)【こて部】1.2 抵抗(Ω)【こて部】<2(ノズルアース間) ヒーター【こて部】コンポジットヒーター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ステーション部】166×137×264 真空発生方式【ステーション部】ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ リーク電圧(mV)【こて部】<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 到達真空圧力【ステーション部】80kPa(600mmHg) プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)【ステーション部】15 ノズル径(Φmm)【こて部】1.0(品番 N60-02)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする