曜日別特売
CSF-PS2-50 316 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス 41598753

316 フルボアねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード41598753品番CSF-PS2-50
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2ピースボディー、フルポートです。
オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。
本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。

呼び径(A)50呼び径(B)2材質(本体)ステンレス316質量(g)3000接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする