曜日別特売
CSZ-PS1-10 304 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス 41598857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

304 フルボアねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード41598857品番CSZ-PS1-10
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ツーピースボディ、フルポートです。
本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。
サイズは、
10A・15A・20A・25A・40A・50A
オールステンレス製ですので衛生的です。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質(本体)ステンレス304質量(g)300接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする