CSRO-PS2-8 316 内外ねじ込みボールバルブ コンサス 41598918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 内外ねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)8
内容量1個注文コード41598918品番CSRO-PS2-8
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ワンピースボディー、レデュースポートです。
片側がテーパーオネジ(R)反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れます。
接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応できます。

呼び径(A)8材質(本体)ステンレス316質量(g)20接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする