曜日別特売
CSJS-10S2-65 316 10Kフランジボールバルブ コンサス 41599085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 10Kフランジボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(B)2-1/2
呼び径(A)65
内容量1個注文コード41599085品番CSJS-10S2-65
参考基準価格(税別)¥130,700販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

圧力損失の少ないフルポート構造です。
標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。
全開、全閉の2点でキーロックができます。
面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。
帯電防止機構付です。
異常昇圧防止孔付です。
ハンドル固定機能付きです。

呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2仕様禁油可材質(本体)ステンレス316質量(g)14000機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする