曜日別特売
CBE-FS3-1.5S 316L サニタリーバタフライバルブ コンサス 41599566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316L サニタリーバタフライバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ1.5S
内容量1個注文コード41599566品番CBE-FS3-1.5S
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。
シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。
食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。
非常に軽量でコンパクトです。

サイズ1.5S質量(g)2000材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス316Lハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする