純綿軽作業用手袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41599636 品番 35(赤)
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ドライブや一般軽作業に最適。個性豊かなカラー展開。

サイズS 全長(cm)21.3 材質・原手:綿 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル 用途流通作業、検品、品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業など 質量(g)27 入数(双)1 機能通気性、すべり止め付き 中指長(cm)8.2 コーティングなし 手のひらまわり(cm)16 手の平幅(cm)8 指マチマチツキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41599654
2024-08-04
用途:
軽作業(清掃片付け)の時
イチローコレクション シバタ 様 (卸売・小売業)

表面の細かいつぶつぶ出っ張りが作業中滑りにくいので満足です。

2023-03-31
用途:
普段の日焼け止め用に
その他業種

ぶかぶかゆるゆるで使い物にならない。女子用で女の人でも使い勝手が悪いですね。これなら百均で買った方がマシです。

対象商品:
41599636
2020-06-07
用途:
通勤時に

ユニセックスなのかと思いSMLと購入してみたのですがサイズ的に女性用のSMLです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする