アトム
アトムの 品質管理・精密作業用手袋
アトムの スムス手袋 (綿)
アトムターボ 黒 5双組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
41599697
品番
148-5P
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
紫外線を通しにくく汚れが目立たないブラックタイプ。
色
ブラック
サイズ
M
全長(cm)
22.3
材質
・原手:綿 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
用途
流通作業、検品、品質管理、検査、精密機器取り扱い、運転、サービス業など
質量(g)
145
入数(双)
5
機能
通気性、すべり止め付き
中指長(cm)
8.7
コーティング
なし
手のひらまわり(cm)
16.6
手の平幅(cm)
8.3
指マチ
マチつき
アズワン品番
65-1939-65