アトム
アトムの 品質管理・精密作業用手袋
アトムの スムス手袋 (綿)
アトムターボ 白 5双組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
41599724
品番
149-5P
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手触りの良い滑り止め付縫製手袋です。
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
22.3
材質
・原手:綿 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
用途
流通作業、検品、品質管理、検査、精密機器取り扱い、運転、サービス業など
質量(g)
145
入数(双)
5
機能
通気性、すべり止め付き
中指長(cm)
8.7
コーティング
なし
手のひらまわり(cm)
16.6
手の平幅(cm)
8.3
指マチ
マチつき