パームフレックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード41599758 品番2056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,130
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に優れ長時間の着用でも疲れにくいソフトな羊革を使用。
やわらかくて手になじむ羊革を使用しているので、指先までフィットし、長時間の着用でも手が疲れにくいです。
背抜きなので通気性に優れています。
手首のマジックでフィット感の調整ができます。

カーキ サイズL 全長(cm)23.3 用途自動車産業、機械整備、土木、建設、運輸、農作業、園芸作業、レジャーなど 材質・掌部:羊革 ・手甲部:ポリエステル 質量(g)55 入数(双)1 機能通気性、柔軟性 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 アテ有無アテ無 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする