ピッグローブ オイル加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41599803 品番 2047
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

オイル加工を施し、油に強く濡れても柔らかさが持続します。
オイル加工を施した豚革を使用しており、油汚れに強く、洗濯しても柔らかさが持続します。
手の平に豚革補強を配置して強度を向上させています。
背抜きなので通気性に優れています。

サイズM 全長(cm)22.9 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質・掌部:豚革 ・手甲部:ポリエステル、ポリウレタン イエロー/ブラウン 機能通気性、撥水性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ付き 入数(双)1 用途機械整備、運輸、鉄工業、土木、建設、レジャーなど 仕様アテつき 質量(g)65 加工オイル加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする