曜日別特売
2047 ピッグローブ オイル加工 アトム 41599828

2047 ピッグローブ オイル加工 アトム 41599828
2047 ピッグローブ オイル加工 アトム 41599828
2047 ピッグローブ オイル加工 アトム 41599828

ピッグローブ オイル加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
全長(cm)24.1
内容量1双注文コード41599828品番2047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,930

オイル加工を施し、油に強く濡れても柔らかさが持続します。
オイル加工を施した豚革を使用しており、油汚れに強く、洗濯しても柔らかさが持続します。
手の平に豚革補強を配置して強度を向上させています。
背抜きなので通気性に優れています。

用途
機械整備、運輸、鉄工業、土木、建設、レジャーなど
サイズLL全長(cm)24.1中指長(cm)8.4手の平幅(cm)10.5手のひらまわり(cm)21材質・掌部:豚革 ・手甲部:ポリエステル、ポリウレタンイエロー/ブラウン機能通気性、撥水性袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ付き入数(双)1仕様アテつき質量(g)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする