日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防鳥ネット
鳥よけ ベランダネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41600424
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ベランダの景観を損なわず、鳩などからしっかりガード。
目立たず使いやすいマロンブラウン。
幅(m)
2
長さ(m)
4
色
マロンブラウン
材質
ポリエチレン
用途
ベランダ等
網目
25mm角
注意
※衣類のボタン等にネットが掛からないように、ご注意ください。
※ネットを無理に引っ張らないでください。
※ネットと地面の間に隙間があると鳥が入ることがあります。
※燃えるおそれがあります。火気に近づけないで下さい。
※使用しないときは、子供の手の届かない、屋内の冷暗所に保管してください。