夏場の地熱を緩和する為、安いワイヤータイプのロープレートに鉢を置いているが、大鉢はやや不安がある為、このロープレートに変える。しっかりしている為、これなら不安は無い。
育てている鉢を全て花台に乗せていますが、このタイプが一番、作りが良いです。ブロンズカラーも渋くて見た目も良いです。
以前にも購入しています。Mサイズは30センチ位の鉢まで十分乗せられるので一番おすすめのサイズです。色は本当は黒があればですが、ほぼ黒みたいな色でデザインも悪目立ちせず、とてもがっちりしていて今回2度目の追加購入ですが、どこよりもお安くまた頼みたいです。一点良いことではありますが、梱包が丁寧すぎて資材が無駄な感があるので、このような割れ物ではないものはもっと簡素で良いと思います。感謝。
いつもご利用いただき、誠にありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
こちらの商品、昔他で購入し大変しっかりしており愛用しておりました。追加で購入しようとしましたが、購入した所では売り切れで他を探したところモノタロウさんがヒット!しかもとっても良心的な価格で驚きました。どこよりも最安値です。他にもガーデニング資材が豊富にあり、今後はモノタロウさんで色々購入したいと思いました。発送も迅速で感謝しています。モノタロウさんオススメです。
しっかりとした作りです。高さも丁度よかったです。色がブロンズと表記されているのを見落としていました。黒と思っていました。
足がしっかりしており、高さも高すぎず丁度よい。10号鉢も安定して置けた。ブロンズカラーも鉢に馴染み、良かった。
以前使用してたものが金属の錆が出て床面を汚してしまうので、何か適当なものはないかと探しておりました。色やデザインも良く、軽くて扱いやすいので同じ鉢植えが立派に見え大変満足しています。