曜日別特売
P-FEW1-N3A フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41601553

フィメイルエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)1/8管接続口径NPT3/8ねじの種類NPT注文コード41601553品番P-FEW1-N3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ適合チューブ外径(Φmm)-適合チューブ外径(inch)1/8最高使用圧力(MPa)0.7管接続口径NPT3/8寸法A(mm)26ねじの種類NPT材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12寸法B(mm)29ねじ規格インチサイズ使用流体適合チューブ内径(inch)0.086
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする