※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(10個)
ねじの呼び
#1
No.0
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.8
No.10
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
山数
72
80
72
64
56
48
44
40
36
32
28
18
24
20
長さ(inch)
3/32
5/32
5/8
3/4
3/16
5/16
1-1/2
7/8
1-1/4
4-1/2
5
6
3-1/2
4
3/8
1/2
2-1/4
2-1/2
2
3
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41601953
品番
#1×1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
#1
材質/仕上
ステンレス
寸法L(inch)
1/4
山数
72
寸法d(mm)
1.8
寸法t(mm)
0.787
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
1.854
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
2.997
寸法ds(mm)
1.854
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41601953
#1×1/4
41516063
#1×1/4
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました