PILLAR(旧:日本ピラー工業)
レデューシングユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ径T2(Φmm)
(外径)3、(内径)2
適合チューブ径T1(Φmm)
(外径)12、(内径)10
注文コード
41602183
品番
P-RU12-3A
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径T2・適合チューブ径T1
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
レデューシングユニオン
材質(本体)
PTFE
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
51
寸法W(mm)
25
最高使用温度(℃)
200
寸法F1(mm)
28
寸法F2(mm)
12
適合チューブ径T1(Φmm)
(外径)12、(内径)10
適合チューブ径T2(Φmm)
(外径)3、(内径)2
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。