曜日別特売
P-RUW6-W3B レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41602436

レデューシングユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ径T2(inch)(外径)3/8、(内径)1/4適合チューブ径T1(inch)(外径)3/4、(内径)5/8注文コード41602436品番P-RUW6-W3B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)71寸法W(mm)33.5最高使用温度(℃)200寸法F1(mm)38寸法F2(mm)23適合チューブ径T1(inch)(外径)3/4、(内径)5/8適合チューブ径T2(inch)(外径)3/8、(内径)1/4
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする