曜日別特売
P-RU25-S25A レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41602533

レデューシングユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ径T2(Φmm)(外径)25、(内径)22適合チューブ径T1(Φmm)(外径)25、(内径)22注文コード41602533品番P-RU25-S25A
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)103寸法W(mm)44最高使用温度(℃)200寸法F1(mm)47.5寸法F2(mm)50適合チューブ径T1(Φmm)(外径)25、(内径)22適合チューブ径T2(Φmm)(外径)25、(内径)22
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする