PILLAR(旧:日本ピラー工業)
レデューシングユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ径T2(inch)
(外径)3/8、(内径)1/4
適合チューブ径T1(inch)
(外径)3/8、(内径)1/4
注文コード
41602558
品番
P-RUW3-SW3A
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径T2・適合チューブ径T1
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
レデューシングユニオン
材質(本体)
PTFE
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
58.5
寸法W(mm)
21
最高使用温度(℃)
200
寸法F1(mm)
23
寸法F2(mm)
22
適合チューブ径T1(inch)
(外径)3/8、(内径)1/4
適合チューブ径T2(inch)
(外径)3/8、(内径)1/4
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。