※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(15個)
ねじの呼び
W1/4
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
長さ(mm)
25
16
20
25
30
35
40
50
75
55
60
山数
20
20
18
16
12
11
10
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41602793
品番
1/4×25
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
長さ(mm)
25
材質/仕上
ステンレス
山数
20
種別
全ねじ
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
6.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
ウィット