3/8×30 六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41602897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×30 六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41602897
3/8×30 六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41602897

六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びW3/8
長さ(mm)30
山数16
内容量1箱(50個)注文コード41602897品番3/8×30
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの呼びW3/8長さ(mm)30材質/仕上ステンレス山数16種別全ねじ寸法t(mm)5寸法S(mm)8頭部形状六角穴付き寸法K(mm)10穴の形状六角穴寸法dk(mm)14ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
834:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする