PILLAR(旧:日本ピラー工業)
レデューシングユニオンティ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ径(Φmm)
T1:6×4・T:23×2・T3:6×4
適合チューブ径T2(Φmm)
3×2
注文コード
41603127
品番
P-RUT6-3-6B
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径・適合チューブ径T2
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
26
寸法F1(mm)
16
寸法F2(mm)
12
寸法F3(mm)
16
適合チューブ径T1(Φmm)
6×4
適合チューブ径T2(Φmm)
3×2
適合チューブ径T3(Φmm)
6×4
形状
レデューシングユニオンティ
適合チューブ径(Φmm)
T1:6×4・T:23×2・T3:6×4
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。