※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
45
25
30
45
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41603143
品番
10×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
45
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
10
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41603143
10×45
41517253
10×45
六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました