曜日別特売
8×12 六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41603886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×12 六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41603886
8×12 六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41603886

六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)12
12
15
20
25
30
16
35
40
45
50
8
10
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ねじピッチ1
内容量1箱(100個)注文コード41603886品番8×12
販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの呼びM8長さ(mm)12材質/仕上ステンレスねじピッチ1寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6寸法e(mm)6.86頭部形状六角穴付き寸法b(mm)28寸法K(mm)8寸法da(mm)9.2寸法v(mm)0.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)13寸法ds(mm)8ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする