※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M10
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
長さ(mm)
35
35
35
30
40
45
50
55
60
65
8
10
12
15
20
25
16
70
75
80
85
90
95
100
ねじピッチ
1.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
全72種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41604026
品番
10×35
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
35
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.15
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目