曜日別特売
10×40 六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41604035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×40 六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41604035
10×40 六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41604035

六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)40
40
30
35
45
50
55
60
65
8
10
12
15
20
25
16
70
75
80
85
90
95
100
ねじピッチ1.25
内容量1箱(50個)注文コード41604035品番10×40
販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098
ねじの呼びM10長さ(mm)40材質/仕上ステンレスねじピッチ1.25寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8寸法e(mm)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする