曜日別特売
P-PMU-19B パネルマウントユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41604353

パネルマウントユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ径(Φmm)19×15.8注文コード41604353品番P-PMU-19B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA穴径(Φmm)パネルM:31最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)98寸法F(mm)38寸法E(mm)16寸法W(mm)33.5最高使用温度(℃)200パネル厚(mm)(MAX)7適合チューブ径(Φmm)19×15.8
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする