曜日別特売
P-PMRU6-3A パネルマウントレデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41604448

パネルマウントレデューシングユニオン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ径T2(Φmm)3×2適合チューブ径T1(Φmm)6×4注文コード41604448品番P-PMRU6-3A
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学寸法A(mm)53寸法B(mm)31寸法C(mm)22寸法F1(mm)16寸法F2(mm)12寸法W(mm)16適合チューブ径T1(Φmm)6×4適合チューブ径T2(Φmm)3×2形状パネルマウントレデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE穴径(Φmm)パネルM:12.5最高使用温度(℃)200パネル厚(mm)(MAX)7
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする