PILLAR(旧:日本ピラー工業)
パネルマウントレデューシングユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ径T2(inch)
1/8×0.086
適合チューブ径T1(inch)
1/4×5/32
注文コード
41604518
品番
P-PMRUW2-W1A
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径T2・適合チューブ径T1
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
22
寸法F1(mm)
16
寸法F2(mm)
12
寸法W(mm)
16
形状
パネルマウントレデューシングユニオン
適合チューブ径T1(inch)
1/4×5/32
適合チューブ径T2(inch)
1/8×0.086
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PTFE
穴径(Φmm)
パネルM:12.5
最高使用温度(℃)
200
パネル厚(mm)
(MAX)7
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。