※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41604981
品番
3×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
14
材質/仕上
ステンレス
座金外径×厚さ(mm)
7×0.5
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
3
寸法U(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41604981
3×14
41522415
3×14
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました