※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×18 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41605015 3×18 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41605015

六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード41605015 品番3×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)18 材質/仕上ステンレス 座金外径×厚さ(mm)7×0.5 寸法t(mm)1.3 寸法S(mm)2.5 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)3 寸法U(mm)1.5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41605015 3×18 41522442 3×18 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 1パック(13個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1002:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする