※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
41605252
品番
6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
16
材質/仕上
ステンレス
座金外径×厚さ(mm)
12.5×1.6
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
6
寸法U(mm)
3.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41605252
6×16
41522686
6×16
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました