※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41605776
品番
5×14
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
14
材質/仕上
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
2.5
寸法S(mm)
4
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
22
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5