※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41605916
品番
6×15
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質/仕上
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
寸法D1(mm)
12.5
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10