PILLAR(旧:日本ピラー工業)
レデューシングユニオンエルボアダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ径T1(Φmm)
8×6
材質(本体)
PTFE
注文コード
41606049
品番
P-RUEA8-TW3AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径T1・材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
寸法A(mm)
33.5
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
21
寸法F(mm)
19
適合チューブ径T1(Φmm)
8×6
形状
レデューシングユニオンエルボアダプタ
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合
接続本体T2:9.53×6.33
材質(本体)
PTFE
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。