P-RUEAW4-T6AT レデューシングユニオンエルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41606207

レデューシングユニオンエルボアダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ径T1(inch)1/2×3/8材質(本体)PTFE注文コード41606207品番P-RUEAW4-T6AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学寸法A(mm)36.5寸法B(mm)29.5寸法C(mm)17寸法F(mm)28形状レデューシングユニオンエルボアダプタ適合チューブ径T1(inch)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)0.7適合接続本体T2:6×4材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする