※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41607097
品番
2.5×8
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
8
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
1.1
寸法S(mm)
2
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
17
寸法d1(mm)
4.8
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
4.5