曜日別特売
P-UAW4-PB1/2B ユニオンアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41607625

ユニオンアダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ径(inch)T:1/2”×3/8”注文コード41607625品番P-UAW4-PB1/2B
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)75寸法F(mm)28寸法D(mm)7寸法B(mm)29寸法C(mm)39寸法W(mm)25寸法P(mm)21.3最高使用温度(℃)200適合チューブ径(inch)T:1/2”×3/8”
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする