PILLAR(旧:日本ピラー工業)
キャップ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ径(inch)
1/8×0.086
注文コード
41608158
品番
P-CP-W1B
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
キャップ
材質(本体)
PFA
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
22
寸法F(mm)
12
寸法W(mm)
12
最高使用温度(℃)
200
適合チューブ径(inch)
1/8×0.086
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。