※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41608666 品番 8X6X3M
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐熱性
広い範囲の温度(-196℃〜260℃)で連続使用できます。
耐薬品性
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性
吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性
他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。
電気的特性
絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。
有害物質の溶出がない
金属イオン等の不純物の溶出がありません。

長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)0.7 特性耐熱 使用流体薬品 内径(Φmm)6 肉厚(mm)1 外径(Φmm)8 用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器) 形状PFAチューブ 材質(本体)PFA 適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験 最高使用温度(℃)260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする