曜日別特売
6.35X3.95X3M PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41608727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本
内径(Φmm)3.95
長さ(m)3
外径(Φmm)6.35
内容量1本注文コード41608727品番6.35X3.95X3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

耐熱性
広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。
耐薬品性
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性
吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性
他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。
電気的特性
絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。
有害物質の溶出がない
金属イオン等の不純物の溶出がありません。

用途
薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)
長さ(m)3最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品内径(Φmm)3.95肉厚(mm)1.2外径(Φmm)6.35形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験最高使用温度(℃)260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする