※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
41609452
品番
2.6×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
6
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
5×0.5
寸法t(mm)
1.1
寸法S(mm)
2
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
17
寸法d1(mm)
4.8
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41609452
2.6×6
41530325
2.6×6
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました