※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41609495
品番
3×4
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
4
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
6×0.5
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5