船舶汽笛用アンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41609673 品番MA-427
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。
電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。
付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。

付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード 質量(kg)約0.59 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131 電源電圧(V)DC24 インピーダンス(Ω)(負荷)16 入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1
注意
※LINE入力は、本体内部基板に直接半田付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする