※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41610107
品番
8×30
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
30
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
16×1.2
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
28
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13