曜日別特売
2.5×4 六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41610484

2.5×4 六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41610484
2.5×4 六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41610484

六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)4
4
5
6
8
10
12
15
20
3
16
7
14
18
25
30
35
45
40
50
22
55
60
65
70
75
90
100
110
120
130
80
85
150
140
ねじピッチ0.45
内容量1箱(500個)注文コード41610484品番2.5×4
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種別全ねじねじの呼びM2.5材質ステンレス長さ(mm)4ねじピッチ0.45寸法t(mm)0.60~0.80寸法S(mm)1.51~1.56頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)1.25~1.50穴の形状六角穴寸法dk(mm)5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4519:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする