曜日別特売
なし グリップシート モノタロウ 41610775

 

なし グリップシート モノタロウ 41610775
なし グリップシート モノタロウ 41610775
なし グリップシート モノタロウ 41610775
モノタロウ

グリップシート

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
内容量1箱(10枚)注文コード41610775品番なし
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

あらゆる材質の商品の荷滑り・荷崩れを防止。
粘着性が無いので、置くだけ。取り除きも簡単。
繰り返し使用可能。
梱包時のムダな作業を軽減。
薄くて好きな形、サイズにカットできる滑り止めシートです。

用途パレットの上や、荷物の間に敷くことで荷滑りを大幅に軽減。カットして、棚や家具の滑り止めとしても使用可能。寸法(mm)1000×1000材質紙:再生クラフトMIX紙表面処理ポリエチレン質量(g/枚)115RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※シートは紙製のため、水に濡らさないでください。
※火のそばに置かないでください。
※強くこすったり、固いものでこすらないようにご注意ください。滑り止め加工のコーティングが取れる場合があります。
※段差のある場所や急な曲面には使用できません。
※グリップシートをご使用中に万一ご使用上の物品が破損した場合、一切責任を負いかねます。ご了承ください。

商品説明動画

グリップシート.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41610775
2020-06-08
用途: 物流倉庫内の重量物運搬。荷滑り防止。
製造業

荷物の間に挟むだけという手軽さと、繰り返し使えるので、コストパフォーマンスがとても良かった。不定形の貨物や化学溶剤のドラム缶など重量が嵩むものでも滑り止め効果がきちんと発揮できた。お客様にもご提案したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする